Beli alat serut kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  2. TECHNOMARK Rubber Type for Flat Stamp
    Mulai

    Rp999.900

    TECHNOMARK Rubber Type for Flat Stamp
    Deskripsi:
    -Replacement rubber type for flat stamp/roll marker.-The back side of the stamp surface is convexed enabling the print content to be freely determined.
  3. STAMVICK Alat Serut Kayu Manual
    Mulai

    Rp209.900

    STAMVICK Alat Serut Kayu Manual
    atribut:
    • Tool Size (mm): 235
    • Blade Size (mm): 45
  4. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  5. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  6. kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  7. TECHNOMARK Flat Stamp
    Mulai

    Rp55.900

    TECHNOMARK Flat Stamp
    Deskripsi:
    -Continuous stamping of best-before date, lot number etc. on every material such as cardboard and food packages is printable.-Type can be replaced freely and with built-in ink pad no stamp pad is necessary. .-Rubber stamp replacing type-Built-in ink pad
  8. STAMVICK Mata Pisau Alat Serut Kayu Manual
    Mulai

    Rp41.900

    STAMVICK Mata Pisau Alat Serut Kayu Manual
    Deskripsi:
    Pisau untuk spare part alat serut manual stamvick
    atribut:
    • Size (cm): 43.8x18.4
    • Material: Steel
    • Drawstring Angle (degrees): 25
  9. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Shachihata Ink
    Mulai

    Rp159.900

    Shachihata Ink
    Deskripsi:
    -Refill Shunoabura that is dedicated for Shachihata ink pad.-You can easily refill ink without dirtying your hands.
    atribut:
    • Refill ink: XLR-20N
  11. BALER Electric Hand Strapping Tool
    Mulai

    Rp17.999.900

    BALER Electric Hand Strapping Tool
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 11.1
    • Charging Time (minute): 90
    • Charging Voltage (V): 100 to 240
    • Compatible Strapping: PP / Plastic-steel
    • Connection: Friction welding
    • Machine Dimensions (cm): 36x14x13
    • Power Source Type: Electric
    • Strapping Size (mm): 42614
    • Thickness (mm): 0.5 to 1
    • Tightening Force (N): 60 to 2800 (adjustable)
  12. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L
    Deskripsi:
    BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • Theoretical Spread (m²): 11-14
  14. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. DV Hoist Push Button
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    DV Hoist Push Button
    Deskripsi:
    Control Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Current Rate (A): 5
    • IP Rating: IP65
  16. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  17. Kyowa Portable Type High-Pressure Washing Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kyowa Portable Type High-Pressure Washing Machine
    atribut:
    • Discharge Pressure (MPa): 3.5/3.5 (50Hz/60Hz)
    • Power Cord Length (m): 3
    • Water Supply System: Self-Priming Type
  18. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga alat serut kayu Terbaru March 2026
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
TECHNOMARK Rubber Type for Flat StampRp999.900
STAMVICK Alat Serut Kayu ManualRp209.900
BOSCH PolisherRp2.599.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
kyowapmp Jet Cleaner PumpRp5.499.900
TECHNOMARK Flat StampRp55.900
STAMVICK Mata Pisau Alat Serut Kayu ManualRp41.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Shachihata InkRp159.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)